Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000028853
Cod. Produttore
7000028853

Informazioni di prodotto

Nastro vinilico 3M™ 471, Bianco, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Nastro in vinile 3M per marcatura di sicurezza e corsia, colore bianco, con larghezza di 50 mm e lunghezza di 33 metri. Lo spessore di 0,14 mm garantisce una buona resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti che richiedono segnalazioni chiare e affidabili. La sua qualità permette un’adesione sicura su diverse superfici, facilitando l’identificazione di aree di sicurezza o percorsi specifici. Confezionato in unità da 24 pezzi, rappresenta una soluzione pratica per installatori e professionisti dell’elettricità. Descrizione del produttore: La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti. La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.

colore

Bianco

lunghezza

32,9 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro vinile 3M™ 471 bianco 50 mm x 33 m marcatura sicurezza e corsie resistente adesione istantanea rimozione pulita