Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000062741
Cod. Produttore
7000062741

Informazioni di prodotto

Nastro in stoffa Scotch® 9545N, giallo, 19mm x 50m
Descrizione del produttore: Il nastro in tessuto 3M™ Scotch® 9545N è realizzato in tessuto rivestito in PVC su un lato; è facile da etichettare con luminosità per marcare e raggruppare i cavi. Questo nastro in tessuto viene utilizzato per la marcatura e la fascettatura ed è disponibile in una varietà di colori e larghezze. Utilizza il nastro in tessuto Scotch® 9545N per la marcatura, la codifica colore e la fasciatura di cavi. Il nastro in tessuto è realizzato con un supporto in tessuto rivestito in PVC resistente con adesivo in gomma su un lato. Il rivestimento consente la marcatura con penne e matite e l'adesivo a base di gomma naturale garantisce alta aderenza e rimozione senza residui. Si strappa facilmente a mano, si rimuove in modo pulito e offre un'eccellente durata e conformabilità. Disponibile in una varietà di colori e una selezione di larghezze e lunghezze

colore

Giallo

lunghezza

50 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro in stoffa Scotch® 9545N, giallo, 19mm x 50m