Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7000005986
Cod. Produttore
7000005986

Informazioni di prodotto

Nastro in mastice di gomma Scotch® 2228, 50.8 mm x 3 m, 1.65 mm, 10 per confezione
Scotch® 2228 Nastro isolante autoagglomerante formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Il nastro 2228 è adatto per l'uso a bassa, media e alta tensione. Scotch® 2228 nastro mastice in gomma è resistente all'umidità ed è dotato di un mastice adesivo aggressivo e stabile alla temperatura che offre un'aderenza eccellente. Questo nastro è dotato di un supporto in gomma etilenpropilenica e resiste in modo ottimale ai raggi UV. Ideale per applicazioni sia all'interno che all'esterno esposte alle intemperie, questo nastro è studiato per tutte le applicazioni di sigillatura contro l'umidità e isolamento elettrico. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE. Scotch® 2228 nastro mastice in gomma è resistente all'umidità ed è dotato di un mastice adesivo aggressivo e stabile alla temperatura che offre un'aderenza eccellente. Questo nastro è dotato di un supporto in gomma etilenpropilenica e resiste in modo ottimale ai raggi UV. Ideale per applicazioni sia all'interno che all'esterno esposte alle intemperie, questo nastro è studiato per tutte le applicazioni di sigillatura contro l'umidità e isolamento elettrico. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Produttore

3M

Nastro in mastice di gomma Scotch® 2228, 51 mm x 3,05 m, 10 per confezione