Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Cod. Rexel
3M7100116862
Cod. Produttore
7100116862

Informazioni di prodotto

Nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194, adesivo acrilico non conduttivo, 25 mm x 33 m
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V. Il nastro per schermature EMI 3M™ 1194 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico aggressivo, non conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento e il suo supporto saldabile lo rende una scelta ideale per applicazioni come connettori, schermatura di cavi e schermatura elettrostatica tra gli avvolgimenti del trasformatore. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Produttore

3M

Nastro di rame ET 1194 3M™, MC9 25mm x 33m