Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000071751
Cod. Produttore
7000071751

Informazioni di prodotto

Nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9084, Crema, 25 mm x 50 m, 0.1 mm
Il nastro biadesivo 3M 9084 è una soluzione versatile per incollaggi precisi e resistenti. Caratterizzato da uno spessore di 0,1 mm, larghezza di 25 mm e lunghezza di 50 metri, questo nastro crema garantisce un’adesione efficace su diverse superfici. Ideale per applicazioni elettriche e industriali, assicura una tenuta duratura senza lasciare residui. La qualità 3M offre affidabilità e performance elevate, rendendo questo nastro uno strumento indispensabile per lavori di fissaggio e assemblaggio. Descrizione del produttore: Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9084 è un nastro biadesivo da 10,2 mil con adesivo 375, supporto in PVC da 1,5 mil, il nastro è di colore bianco.

colore

Bianco

Spessore

0,1 mm

lunghezza

50 m

materiale

Tessuto

Produttore

3M

Nastro biadesivo 3M 9084 alta adesività supporto PVC flessibile 25mm x 50m uso elettrico e industriale