Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100015263
Cod. Produttore
7100015263

Informazioni di prodotto

Nastro per la segnaletica di sicurezza 3M™ 766, Giallo/Nero, 50 mm x 33 m
Nastro di avvertenza per la segnalazione di pericoli, caratterizzato da una combinazione di colori giallo e nero a strisce diagonali, ideale per delimitare aree di lavoro o situazioni potenzialmente rischiose. La larghezza di 50 mm e la lunghezza di 33 m garantiscono una copertura efficace e visibile. Progettato per resistere all'usura e alle condizioni ambientali, questo nastro è uno strumento essenziale per la sicurezza in ambienti industriali, cantieri e spazi pubblici, facilitando la prevenzione di incidenti grazie alla sua alta visibilità e facilità di applicazione. Descrizione del produttore: Il nastro per avvertimento di pericolo per uso generico 3M™ 766 in nero e giallo è ideale per la marcatura di punti di presa o ingranaggi delle attrezzature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti. Nastri in vinile per uso generico a strisce gialle e nere, ideali per la marcatura di punti di presa o ingranaggi di apparecchiature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.

Spessore

0,1 mm

lunghezza

33 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro avvertenza pericolo 3M 766 vinile flessibile giallo nero 50mmx33m marcatura attrezzature e pavimenti traffico limitato