Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100053813
Cod. Produttore
7100053813

Informazioni di prodotto

Nastro in alluminio 3M™ 425, Argento, 50 mm x 55 m, 0.12 mm

Documentazione tecnica

Il nastro in foglio di alluminio 3M 425 è caratterizzato da un'elevata resistenza e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche e di isolamento termico. Con una larghezza di 50 mm, una lunghezza di 55 metri e uno spessore di 0,12 mm, questo nastro argentato garantisce un'ottima conduzione termica e una protezione efficace contro l'umidità e la corrosione. La superficie metallica conferisce robustezza e durata, rendendolo adatto per sigillature, schermature e riparazioni in ambito industriale ed elettrico. Descrizione del produttore: Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.

colore

Argento

Spessore

0,07 mm

lunghezza

55 m

materiale

Altro

Produttore

3M

Nastro alluminio 3M™ 425 resistente agenti atmosferici 50mmx55m uso industriale e domestico