Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici
Cod. Rexel
C8VT0020
Cod. Produttore
VT0020
Cod. EAN
8028045081305

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere e gomma
  • Materiale anima: Gomma butilica
  • Resistenza trazione long.: 185 N/50 mm
  • Resistenza trazione trasv.: 200 N/50 mm
  • Allungamento rottura long.: 10%
  • Allungamento rottura trasv.: 20%
  • Potere impermeabile: Alto
  • Serie: VT0020

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nastro adesivo gomma butilico di 10 metri offre una soluzione affidabile per l'isolamento e la sigillatura in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'adesione duratura e un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali. La composizione in gomma butilica assicura un'ottima tenuta contro umidità, polvere e agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'uso su cavi, connessioni e componenti elettrici. La sua flessibilità permette un'applicazione facile e precisa anche in spazi ristretti. La superficie adesiva di elevata qualità assicura una tenuta salda senza lasciare residui, facilitando le operazioni di manutenzione e riparazione. Questo nastro adesivo è compatibile con vari materiali e garantisce un'ottima protezione elettrica, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto. La sua lunghezza di 10 metri lo rende pratico per molteplici utilizzi professionali e domestici, assicurando un'adesione affidabile nel tempo.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

NASTRO ADESIVO GOMMA BUTILICO 10MT

€ 15,56 x 1 pz.
(pz.)