Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100032063
Cod. Produttore
7100032063

Informazioni di prodotto

Nastro 3M™ VHB™ 4910F, Trasparente, 25 mm x 33 m, 1.0 mm
Nastro adesivo 3M VHB 4910F di alta qualità, con larghezza di 25 mm e spessore di 3 mm, progettato per garantire una forte adesione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche e industriali che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo su superfici diverse. La composizione del nastro assicura stabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, offrendo una soluzione versatile per il montaggio e l'assemblaggio di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Il modo forte, rapido e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 4910 è progettato per l'incollaggio di materiali trasparenti o ovunque sia necessario un legame trasparente. Progettato per creare incollaggi duraturi e affidabili di materiali trasparenti o ovunque serva una fissaggio trasparente. Progettato per creare incollaggi duraturi e affidabili di materiali trasparenti o ovunque serva una fissaggio trasparente.

lunghezza

33 m

materiale

Acrilico

Produttore

3M

Nastro adesivo 3M VHB 4910 trasparente 25mm fissaggi duraturi senza viti rivetti