Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1805422
Cod. Produttore
1805422
Cod. EAN
8016692918761

Informazioni di prodotto

NASTRO 19 MM VINILE BIANCO SU ROSSO
Il nastro in vinile bianco su rosso è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una larghezza di 19 mm, questo nastro è progettato per garantire una buona adesione su diverse superfici, rendendolo perfetto per la segnalazione, il cablaggio e l'organizzazione di cavi. La combinazione di colori bianco e rosso offre una visibilità eccellente, rendendo facile identificare e seguire i percorsi dei cavi. Realizzato in materiale vinilico, il nastro è resistente e durevole, in grado di affrontare le sfide di ambienti di lavoro impegnativi. La sua flessibilità consente di applicarlo anche su superfici curve o irregolari, assicurando un'installazione precisa e pulita. Questo nastro è un elemento essenziale per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni pratiche e affidabili per le loro esigenze elettriche.

Produttore

NASTRO 19 MM VINILE BIANCO SU ROSSO