›

N5 ELEM. RETT. FORATO 305X18 MT.

DKC
Cod. Rexel S39010011
Cod. Produttore 9010011
Cod. EAN 8033603061743

Informazioni principali

  • Dimensioni: 305x18 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo forato
  • Applicazione: Installazioni navali
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: N5
  • Materiale: Non specificato
  • Forma: Rettangolare
  • Montaggio: Forato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

305 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

5436 mm²

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

N5 ELEM. RETT. FORATO 305X18 MT.