›

N5 ASTA ASOLATA MT. 2 AL

DKC
Cod. Rexel S39296000
Cod. Produttore 9296000
Cod. EAN 8033603062191

Informazioni principali

  • Descrizione: N5 ASTA ASOLATA MT. 2 AL
  • Materiale: Alluminio rinforzato
  • Dimensioni asole: 7x25 mm
  • Lunghezza asta: 2 metri
  • Tipo: Bandella sospensione
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: S39296000
  • Uso: Installazioni sospese

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bandella di sospensione rinforzata in alluminio con asole 7x25 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Altro

larghezza della fessura

17 mm

Adatto per l'integrità del circuito

N5 ASTA ASOLATA MT. 2 AL