Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEG2205
Cod. Produttore
EG2205
Cod. EAN
8015646751430

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 400 mm H 2200 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Rack frame for server cabinet 2200x800 HXW

materiale

zinco

profondità

50 mm

altezza

2200 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

195 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation