›

Chiavi ricambio triangolare QDX per porte quadro

Cod. Rexel GWGWD3852
Cod. Produttore GWD3852
Cod. EAN 8034035143595

Informazioni principali

  • Corrente fino a: 630A
  • Grado di protezione: IP43
  • Installazione: a parete o pavimento
  • Cablaggio: struttura aperta
  • Montaggio: semplice e veloce
  • Accessori: compatibili serie QDX 630 L
  • Serie: QDX 630 H
  • Utilizzo: quadri componibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N.2 chiavi di ricambio di forma triangolare, ideali per l’utilizzo con dispositivi elettrici della serie QDX 630 H. Realizzate con materiali resistenti e progettate per garantire una presa sicura e affidabile, sono strumenti indispensabili per la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. Le chiavi si distinguono per la loro robustezza e facilità d’uso, assicurando un’operatività efficiente e sicura in ambito elettrico. Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

materiale

Plastica

Serie

POWER,QDX 630 H

Chiavi ricambio triangolare QDX per porte quadro