Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
PHMZDGU10508306
Cod. Produttore
MZDGU105083060
Cod. EAN
3139188161276

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 50W
  • Attacco: GU10
  • Temperatura colore: 830 (caldo)
  • Apertura fascio: 60°
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Serie: Spot LED MAZDA
  • Tipo: Faretto LED
  • Uso: Illuminazione accenti
Descrizione del produttore: Crea accenti di illuminazione caldi o freddi con la nostra gamma di faretti spot LED per evidenziare gli arredi o le caratteristiche architettoniche

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

73 LUMEN_WATT

intensità luminosa

400 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,58

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

30000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

345 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,53

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1414

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

38 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

4,7 ... 4,7 W

flusso luminoso

345 ... 345 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

Spot LED MAZDA

Produttore

MZD LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10