Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
PHMZDGU10708401
Cod. Produttore
MZDGU1070840120
Cod. EAN
3139188161696

Informazioni di prodotto

LED-lamp/Multi-LED - Spot LED MAZDA
Descrizione del produttore: MZD LED 500LM GU10 840 120D ND 1CT/Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

angolo di irraggiamento

120

corrente nominale

50

diametro

50 mm

base

GU10

flusso luminoso effettivo

500

temperatura del colore

4000

fattore di potenza

0.51

lunghezza

58 mm

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A+

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

durata di vita nominale media

15000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

opaco

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

Produttore

MZD LED 500LM GU10 840 120D ND 1CT/