Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47370
Cod. Produttore
47370
Cod. EAN
3303430473701

Informazioni di prodotto

Sganciatore tensione MX - 24 V CC/CA 50/60 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MX2 24/30VCA/CC NT/NW FISSO47370 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC001023 - Bobina a lancio di corrente

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

MX2 24/30VCA/CC NT/NW FISSO