›

MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 25G1.5 QM

Cod. Rexel HUK24324
Cod. Produttore 24324

Informazioni principali

  • Sezione: 1.5 mm²
  • Conduttori: 25
  • Isolamento: PVC
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo cavo: MULTISPEED 500
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Agenti esterni
  • Serie: MULTISPEED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MULTISPEED 500 con isolamento in PVC, conforme agli standard UL e CSA, di sezione 1.5 mm² e 25 conduttori. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nell'installazione elettrica, offre affidabilità e resistenza in diverse applicazioni industriali e civili. Il materiale isolante in PVC assicura protezione contro agenti esterni e facilita la posa, rendendo questo cavo una soluzione versatile per impianti elettrici che richiedono qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 25G1.5 QM