›

MULTISPEED 500-C-PUR UL/CSA 4G2.5

Cod. Rexel HUK24442
Cod. Produttore 24442

Informazioni principali

  • Serie: MULTISPEED 500-C-PUR
  • Tensione nominale: 300/500 V VDE, 600 V UL
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5x Ø esterno flessibile
  • Guaina esterna: Poliuretano speciale nero
  • Schermatura: Treccia di rame stagnato 85%
  • Resistenze: Olio, UV, abrasione, ozono
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MULTISPEED 500-C-PUR UL/CSA con conduttori 4G da 2,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e la certificazione UL/CSA assicurano sicurezza e conformità agli standard internazionali. Ideale per l'uso in ambienti che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, questo cavo è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTISPEED 500-C-PUR UL/CSA 4G2.5