› Utensili › Strumenti di misura portatili › Controllori Isolamento

MULTIMETRO E TEST ISOLAMENTO 1000V

Cod. Rexel FKFLUKE-1577
Cod. Produttore FLUKE-1577
Cod. EAN 0095969262965

Informazioni principali

Fluke 1577 Multimetro 1000V, 400mA AC/DC con misura di isolamento 500/1000V

Descrizione del prodotto

Due potenti strumenti in unoI multimetri Fluke 1587 e 1577 per test di isolamento combinano un tester di isolamento e un multimetro digitale a vero RMS; completo di tutte le funzioni in un'unica unità palmare compatta; che fornisce la massima versatilità per la ricerca di guasti e la manutenzione preventiva.I multimetri Fluke 1587/1577 per test di isolamento sono stati progettatati per testare motori; generatori; cavi o gruppi di comando e sono disponibili a un costo molto inferiore rispetto all'acquisto dei due singoli prodotti.

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.01 MOhm 600 MOhm

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

0.4 A

max. intervallo di misura della corrente DC

0.4 A

max. intervallo di misura della resistenza

600 MOhm

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 500 V

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

visualizzazione multipla

MULTIMETRO E TEST ISOLAMENTO 1000V