Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK6101437
Cod. Produttore
6101437
Cod. EAN
0195112151549

Informazioni di prodotto

Multimetro digitale tascabile Fluke 107

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il multimetro digitale Fluke 107 è un compatto strumento palmare progettato per la massima facilità d'uso e la ricerca guasti di tutti i giorni. È sufficientemente piccolo da poter essere riposto nel taschino della camicia e sufficientemente robusto da resistere all'uso quotidiano, incluse le cadute da 1 metro. Un multimetro a valori medi che offre misurazioni affidabili per applicazioni generiche. La classe di sicurezza CAT III 600 V è garanzia di un robusto standard di sicurezza. Il modello Fluke 107 è dotato di una comoda impugnatura, pesa solo 200 grammi ed è facile da trasportare, caratteristiche che lo rendono ideale per i controlli rapidi e la diagnostica di primo livello.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

1000 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP40

massimo campo di misura della capacità

1000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

100 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

10X

Produttore

Multimetro digitale tascabile Fluke 107 compatto robusto sicurezza CAT III 600 V uso generico diagnostica rapido