Prodotti /

Cod. Rexel
Y5TE0160
Cod. Produttore
TE0160
Cod. EAN
8053323901754

Informazioni di prodotto

Multimetro digitale professionale per tensione DC e AC sinusoidale fino a 600 V

Documentazione tecnica

Multimetro digitale retroilluminato progettato per misurazioni precise di tensione, corrente e resistenza. Dotato di display chiaro e facile da leggere, garantisce un utilizzo efficiente anche in ambienti con scarsa illuminazione. Ideale per professionisti dell’elettricità e per applicazioni di controllo e manutenzione elettrica, offre funzionalità complete in un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: Multimetro digitale professionale per tensione DC e AC sinusoidale fino a 600 V

alimentazione elettrica

Altro

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale

prova di continuità

interfaccia

principio di misura

Altro

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

precisione di misura relativa

0,01 %

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

Altro

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente DC

2000 A

max. intervallo di misura della resistenza

2000 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT II

memoria valori minimi

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

memoria di valore di picco

grado di protezione (IP)

Altro

risoluzione minima della temperatura

Altro

risoluzione minima della capacità

Altro

risoluzione minima della frequenza

Altro

tensione di prova nominale 10 V

tensione di prova nominale 50 V

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Fattore clip per sensore di corrente

1:1

Fattore clip per trasformatore di corrente

1:1

Range massimo di misura della tensione, AC/DC

600 V

Risoluzione minima, tensione AC/DC

0,1 mV

Range minimo di misura della tensione, AC/DC

0,01 A

Risoluzione massima, tensione AC/DC

Altro

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0 ... 2000 MEGOHM

Produttore

Multimetro digitale retroilluminato compatto per misure tensione AC/DC fino 600V uso elettrico e installazioni