Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK6101348
Cod. Produttore
6101348
Cod. EAN
0195112151587

Informazioni di prodotto

Multimetro digitale Fluke 17B+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il multimetro digitale Fluke 17B+ è un robusto strumento portatile progettato per l'uso con una sola mano, anche con i guanti. Misura la tensione AC/DC fino a 1000 V, la corrente fino a 10 A e supporta i test di resistenza, capacità, frequenza e duty cycle. Include una termocoppia di tipo K per le misure della temperatura e supporta le misure relative per aiutare a identificare variazioni quali cadute di tensione o scostamenti di temperatura. Grazie alla classe di sicurezza CAT III 600 V è adatto al controllo di apparecchiature elettriche, prese di corrente e circuiti. Il modello Fluke 17B+ è ideale per gli appassionati del fai da te e gli elettricisti a inizio carriera che cercano un multimetro affidabile e versatile con funzioni aggiuntive per la misura della temperatura e misure relative.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

misurazioni del rapporto impulso-pausa

grado di protezione (IP)

IP40

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

400 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

1000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

massimo campo di misura della frequenza

1000 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

17B

Produttore

Multimetro digitale Fluke 17B+ CAT III 600V misure tensione corrente resistenza temperatura portatile robusto