Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK6101376
Cod. Produttore
6101376
Cod. EAN
0195112151563

Informazioni di prodotto

Multimetro digitale Fluke 15B+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il multimetro digitale Fluke 15B+ è uno strumento resistente progettato per l'uso con una sola mano, anche con i guanti. Misura la tensione AC/DC (fino a 1000 V), la corrente (fino a 10 A) e supporta i controlli di resistenza, capacità e frequenza. Grazie alla classe di sicurezza CAT III 600 V è adatto ad attività come il controllo di apparecchiature elettriche, prese di corrente e circuiti. Il modello Fluke 15B+ è ideale per gli appassionati del fai da te e gli elettricisti a inizio carriera che cercano un multimetro affidabile e versatile.

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

massimo campo di misura della capacità

1000 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,00001 µF

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Serie

15B

Produttore

Multimetro digitale Fluke 15B+ resistente portatile misure tensione corrente resistenza per elettricisti fai da te e manutenzione elettrica