Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-787B
Cod. Produttore
FLUKE-787B
Cod. EAN
0095969819930

Informazioni di prodotto

Fluke 787B Multimetro 1000V AC/DC, 440mA, con calibratore di processo 0..20mA
Il ProcessMeter™ Fluke 787B raddoppia le funzionalità di ricerca guasti combinando la potenza di un multimetro digitale e un calibratore di loop mA conformi alle norme di sicurezza in un unico strumento di verifica compatto. Basato sulle comprovate capacità di misurazione del multimetro digitale Fluke 87; il modello 787B aggiunge la possibilità di misurare; generare e simulare mA con la precisione e la risoluzione che ci si aspetta da un calibratore di loop mA Fluke; offrendo lo strumento ideale per la ricerca guasti e la calibrazione nelle moderne applicazioni a circuito chiuso. Grazie alla funzionalità del software desktop e dell'app mobile Fluke Connect®; i tecnici possono monitorare; registrare e condividere in remoto i dati dal luogo di lavoro con il proprio team in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo*. *Richiede il modulo Fluke IR3000FC (non incluso). Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i Paesi. Verificare con il proprio rappresentante locale Fluke.

numero di canali

1

visualizzazione

digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima corrente alternata

1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

1 A

max. intervallo di misura della corrente DC

1 A

max. intervallo di misura della resistenza

40000000 Ohm

visualizzazione multipla

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala