Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-353
Cod. Produttore
FLUKE-353
Cod. EAN
0095969401197

Informazioni di prodotto

Fluke 353 Multimetro a pinza 2000A AC/DC, frequenza
Strumenti versatili e robusti per applicazioni a correnti elevateIn grado di eseguire misure affidabili a vero RMS; i multimetri a pinza digitali Fluke 355 e 353 rappresentano la soluzione perfetta per le misure di corrente fino a 2000 A. La ganascia estremamente ampia consente di serrare facilmente i grandi conduttori che in genere si trovano nelle applicazioni con correnti elevate. Il design ultra-resistente e la conformità alle categorie di sicurezza CAT IV 600 V e CAT III 1000 V conferiscono una maggiore sicurezza in termini di protezione dell'utente quando si effettuano misure su sistemi ad alta energia.;Con questi strumenti si possono eseguire precise misure di picco utilizzando la modalità di corrente di spunto; soprattutto in presenza di motori e carichi induttivi. Inoltre il Fluke 355 è in grado di misurare tensione e resistenza; rivelandosi in questo modo il multimetro a pinza più versatile per i tecnici dei gestori di energia elettrica e gli addetti alla manutenzione industriale.

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A 2000 A

intervallo di misura corrente/DC

0.01 A 2000 A

apertura della pinza

58 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

categoria circuito di misura

CAT IV

misurazione di frequenza

visualizzazione multipla

grado di protezione (IP)

IP42

tensione massima categoria circuito di misura

600