› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

MULTIMETRO A PINZA 600A AC RMS

Cod. Rexel FKFLUKE-373/E
Cod. Produttore FLUKE-373/E
Cod. EAN 0095969559836

Informazioni principali

Fluke 373/E Multimetro a pinza 600A, 600V AC, TRMS

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A 600 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

prova di continuità

misurazione della capacità

tensione massima categoria circuito di misura

300

MULTIMETRO A PINZA 600A AC RMS