› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

MULTIMETRO A PINZA 600A AC/DC, TRMS

Cod. Rexel FKFLUKE-375 FC
Cod. Produttore FLUKE-375 FC
Cod. EAN 0095969798464

Informazioni principali

Fluke 375FC Multimetro a pinza 600A, 1000V AC/DC, TRMS, datalogger, frequenza, Fluke Connect

Descrizione del prodotto

Il modello Fluke 375 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect.; il che comporta i seguenti vantaggi: Registrazione delle misurazioni e degli andamenti per individuare guasti intermittenti. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect® Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e AndroidIl modello Fluke 375 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 375.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

tensione massima categoria circuito di misura

600

MULTIMETRO A PINZA 600A AC/DC, TRMS