Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-365/E
Cod. Produttore
FLUKE-365/E
Cod. EAN
0095969559874

Informazioni di prodotto

Fluke 365/E Multimetro a pinza con ganascia removibile 600A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza
Il Fluke 365 è un misuratore resistente che si presta perfettamente per quei lavori con difficile accesso ai cavi. La ganascia del 365, sottile e di piccole dimensioni è staccabile con un puntale flessibile, consentendo il facile accesso ai cavi ed una visualizzazione chiara del display.

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A 200 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A 200 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

18 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

prova di continuità

tensione massima categoria circuito di misura

600