Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
visualizzazione a barre analogica
risoluzione minima tensione continua
0,1 mV
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
600 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della resistenza
40 MOhm
memoria dei valori massimi
categoria circuito di misura
CAT III
memoria valori minimi
massimo campo di misura della capacità
9999 µF
visualizzazione a barre analogica/logaritmico
tensione massima categoria circuito di misura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te