Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3088053
Cod. Produttore
3088053
Cod. EAN
0095969436298

Informazioni di prodotto

Fluke 113 Multimetro TRMS, 600V, AC/DC, 6000pt, VCHECK™

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fluke 113 Multimetro digitale TRMS Commutazione automatica delle misure Misure di tensione TRMS fino a 600V AC/DC Misure di resistenza, capacità, continuità, test diodi Display ampio e retroilluminato e funzione Min/Max

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP42

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

memoria dei valori massimi

max. intervallo di misura della resistenza

0,06 MEGOHM

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

prova di continuità/test diodi

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

misurazione della capacità

prova di continuità

misurazione vero valore efficace (TRMS)

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

visualizzazione

Digitale

alimentazione elettrica

Batteria