›

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 5G1.5 QMM

Cod. Rexel HUK21598
Cod. Produttore 21598

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V AC
  • Corrente conduttore: +90°C max
  • Raggio minimo di curvatura: 5x Ø esterno flessibile
  • Isolamento conduttore: Special-PP
  • Guaina esterna: Poliuretano grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio, UV, ozono, usura
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 con isolamento in PUR, conforme agli standard UL e CSA, progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Il cavo è costituito da 5 conduttori di sezione 1,5 mm², garantendo una trasmissione sicura e affidabile dell’energia elettrica. Ideale per impieghi in ambienti industriali grazie alla sua robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 5G1.5 QMM