›

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 4G2.5 QMM

Cod. Rexel HUK21611
Cod. Produttore 21611

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 1000 V UL/CSA
  • Sezione conduttori: 4 x 2,5 mm²
  • Temperatura operativa: -30°C a +90°C
  • Rivestimento: Poliuretano (PUR)
  • Resistente a: olio, UV, abrasione
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 in PUR con certificazione UL/CSA, composto da 4 conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il rivestimento in poliuretano assicura una buona resistenza all’usura, agli agenti chimici e all’abrasione, rendendolo ideale per ambienti industriali e condizioni di lavoro gravose. La struttura a quattro conduttori consente un’ampia gamma di utilizzi in impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 4G2.5 QMM