Prodotti /

Cod. Rexel
HUK21597
Cod. Produttore
21597

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR UL/CSA grey 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo MULTIFLEX 512 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da una struttura flessibile con conduttori di sezione 1.5 mm² e quattro fili (4G1.5 QMM). Realizzato con materiali conformi agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa. Questo cavo è perfetto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è necessaria una connessione elettrica stabile e duratura.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C