›

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 3G1.5 QMM

Cod. Rexel HUK21596
Cod. Produttore 21596

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C a +90°C
  • Sezione conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Guaina: Poliuretano (PUR) resistente
  • Resistenze: olio, UV, abrasione, agenti chimici
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 realizzato in materiale PUR, conforme agli standard UL e CSA, con tre conduttori di sezione 1,5 mm². Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura protezione contro abrasioni e agenti chimici, rendendolo adatto a utilizzi intensivi in ambienti industriali. La qualità dei materiali e la certificazione UL/CSA ne attestano la sicurezza e la conformità alle normative internazionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 3G1.5 QMM