›

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 2X1.5 QMM

Cod. Rexel HUK21595
Cod. Produttore 21595

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C a +90°C
  • Raggio minimo piegatura: 5x diam. esterno
  • Resistente a: olio, UV, abrasione
  • Guaina esterna: Poliuretano (PUR) grigio
  • Conduttori: rame flessibile classe 6
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 realizzato con conduttori in rame flessibile da 2x1.5 mm², rivestito in poliuretano (PUR) conforme agli standard UL e CSA. Questo cavo è progettato per garantire elevata resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro abrasioni, oli e agenti atmosferici, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 2X1.5 QMM