›

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 18G1 QMM

Cod. Rexel HUK21587
Cod. Produttore 21587

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C a +90°C
  • Isolamento: Special-PP
  • Guaina: Poliuretano (PUR)
  • Resistenza: olio, UV, abrasione
  • Radio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MULTIFLEX 512 con isolamento in PUR conforme agli standard UL e CSA, sezione 18G1 QMM. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una connessione affidabile e durevole. Il materiale in PUR assicura protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo adatto a condizioni operative gravose. La costruzione di alta qualità ne favorisce la durata nel tempo e la sicurezza nell’uso elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 18G1 QMM