›

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 12G1 QMM

Cod. Rexel HUK21586
Cod. Produttore 21586

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x Ø esterno
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Guaina esterna: poliuretano grigio RAL 7001
  • Conduttore: rame classe 6
  • Certificazioni: UL, CSA, EAC
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 realizzato in materiale PUR di alta qualità, conforme agli standard UL e CSA. Presenta una sezione conduttore di 12G1 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali, offrendo durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR UL/CSA 12G1 QMM