›

MULTIFLEX 512 -PUR 7G2,5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22549
Cod. Produttore 22549

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 5x diametro esterno
  • Conduttori: rame extra flessibile
  • Guaina: poliuretano (PUR) grigia
  • Resistente a: olio, UV, agenti chimici
  • Adatto per: catene portacavi, uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo multiflessibile MULTIFLEX 512 con conduttori in rame da 2,5 mm² e guaina in poliuretano (PUR) di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e affidabilità nel tempo. La guaina in PUR assicura protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo adatto a condizioni operative gravose. Adatto per impieghi industriali e per il cablaggio di macchinari e apparecchiature elettriche.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

13.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 7G2,5 QMM GREY