Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22558
Cod. Produttore
22558

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 5 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo multifunzionale MULTIFLEX 512 con isolamento in PUR di alta qualità, sezione 5G6 mm², colore grigio. Progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni elettriche, offre eccellente durata meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per impieghi industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica.

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

15.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C