Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22504
Cod. Produttore
22504

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 5 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo multifunzione MULTIFLEX 512 con conduttori in rame flessibile da 0,5 mm² di sezione, rivestito in poliuretano (PUR) resistente e di colore grigio. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono elevata flessibilità e durata, garantisce ottime prestazioni in ambienti industriali e impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendolo ideale per utilizzi in condizioni gravose.

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C