›

MULTIFLEX 512 -PUR 4G6 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22557
Cod. Produttore 22557

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Sezione conduttori: 4 x 6 mm²
  • Guaina: Poliuretano (PUR), grigia
  • Resistenze: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Struttura: rame extra flessibile, isolamento PP
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo multifunzionale MULTIFLEX 512 con guaina in PUR di colore grigio, dotato di quattro conduttori da 6 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità, resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni industriali dove è richiesta una trasmissione sicura e stabile dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

14.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 4G6 QMM GREY