›

MULTIFLEX 512 -PUR 3G2,5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22546
Cod. Produttore 22546

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Conduttori: rame flessibile classe 6
  • Guaina esterna: poliuretano resistente
  • Resistenza a oli, UV e agenti chimici: alta
  • Applicazioni: catene portacavi, uso industriale
  • Serie: MULTIFLEX 512

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico multifunzionale MULTIFLEX 512 con conduttori in rame flessibile da 3G2,5 mm², rivestito in materiale PUR di colore grigio. Progettato per garantire elevata resistenza meccanica, flessibilità e durata anche in ambienti industriali e applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Ideale per impianti elettrici che necessitano di affidabilità e sicurezza, con ottime proprietà di isolamento e protezione contro agenti chimici e abrasioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 3G2,5 QMM GREY