›

MULTIFLEX 512 -PUR 2X1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22523
Cod. Produttore 22523

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 5x diametro esterno
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Guaina: Poliuretano (PUR) grigia
  • Resistenze: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Flessibilità: alta, adatta catene portacavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 con isolamento in PUR di alta qualità, caratterizzato da due conduttori da 1 mmq ciascuno. Il rivestimento grigio garantisce resistenza e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti industriali, assicurando una trasmissione efficiente e sicura dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 2X1 QMM GREY