Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22501
Cod. Produttore
22501

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo MULTIFLEX 512 in PUR con sezione 2x0,5 mm² di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Il rivestimento in poliuretano garantisce una protezione superiore contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo adatto a utilizzi industriali e ambienti difficili. La struttura multifilare assicura una buona conduttività e facilità di installazione anche in spazi ridotti. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo nelle connessioni elettriche.

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C