›

MULTIFLEX 512 -PUR 25G2,5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22553
Cod. Produttore 22553

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Guaina in poliuretano: resistente a oli e agenti chimici
  • Adatto per: catene portacavi e uso industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico multifunzione MULTIFLEX 512 con guaina in PUR di colore grigio, sezione conduttori da 2,5 mm² e 25 conduttori. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La guaina in poliuretano offre protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo adatto a condizioni ambientali difficili. Questo cavo assicura prestazioni ottimali nella trasmissione di segnali e alimentazione in impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

24.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 25G2,5 QMM GREY