›

MULTIFLEX 512 -PUR 25G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22531
Cod. Produttore 22531

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -30°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 5x diametro esterno
  • Guaina esterna: Poliuretano (PUR) grigio
  • Resistenza: olio, UV, ozono, usura
  • Conduttore: rame, classe 6 DIN VDE 0295

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo multifunzione MULTIFLEX 512 con conduttore singolo da 25 mmq, rivestito in poliuretano (PUR) di colore grigio. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo garantisce ottime prestazioni in ambienti industriali, offrendo protezione e durata elevate. Ideale per connessioni elettriche che necessitano di un materiale robusto e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

18.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 25G1 QMM GREY