›

MULTIFLEX 512 -PUR 25G0,75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22520
Cod. Produttore 22520

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 25
  • Guaina: Poliuretano (PUR) grigia
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Resistenza: Olio, UV, abrasione, agenti chimici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo multifunzione MULTIFLEX 512 con isolamento in PUR di colore grigio, sezione 0,75 mm² e 25 conduttori da 0,75 mm² ciascuno. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali. Il rivestimento in poliuretano offre protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, assicurando lunga durata e sicurezza nell'uso. Ideale per il cablaggio di macchinari e impianti elettrici dove è necessaria una connessione robusta e durevole.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

25

diametro esterno circa

15.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 25G0,75 QMM GREY