Prodotti /

Cod. Rexel
HUK22529
Cod. Produttore
22529

Informazioni di prodotto

MULTIFLEX 512®-PUR grey 18 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo multifunzionale MULTIFLEX 512 con conduttore in rame da 18 G1 QMM, rivestito in poliuretano (PUR) di colore grigio. Progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e affidabilità in ambienti industriali. Il rivestimento in PUR assicura protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, mantenendo ottime prestazioni anche in condizioni di lavoro gravose. Questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici che necessitano di una soluzione robusta e versatile.

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

14.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C