›

MULTIFLEX 512 -PUR 12G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK22528
Cod. Produttore 22528

Informazioni principali

  • Serie: MULTIFLEX 512
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Guaina: Poliuretano (PUR) grigio
  • Resistenza: olio, UV, abrasioni
  • Conduttori: rame 12x 1 mm²
  • Test tensione: 3000 V core/core

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo multiflessibile MULTIFLEX 512 con conduttori da 12 G1 mmq, rivestito in poliuretano (PUR) di colore grigio. Progettato per garantire alta flessibilità e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La guaina in PUR offre protezione contro abrasioni, oli e agenti chimici, assicurando prestazioni affidabili in ambienti industriali e di automazione. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di un'eccellente conduttività e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

12.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

MULTIFLEX 512 -PUR 12G1 QMM GREY